カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ホンダ(7)
- フルーク(FLUKE)(5)
- SMC(1)
- サカエ(1)
- CKD(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- 富士電機機器制御(1)
「tl-ac1」の検索結果
特価

USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応
オーム電機¥379~税込¥417~1本当日出荷USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、。スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。色ホワイト出力(W)15電流(A)3規格USB2.0電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C転送速度(Mbps)480