カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- TOTO(4)
- エルシーサイエンス(2)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- 戸上電機製作所(1)
- TRUSCO(1)
- Brinno(ブリンノ)(1)
- ROTRONIC(1)
- Dell Technologies(1)
「tlc-c」の検索結果

USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C
オーム電機¥479~税込¥527~1本当日出荷USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。色ホワイト出力(W)60電流(A)3規格USB2.0電圧(V)60コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C転送速度(Mbps)480