カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- C’ultiva(カルティバ)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- OWNER(オーナーばり)(2)
- Raythink(4)
- SMC(21)
- TRUSCO(3)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- データシステム(3)
- ナイキ(1)
- ホンダ(4)
- 三菱マテリアル(2)
- 三菱電機(1)
- 京セラ(6)
- 日研工作所(1)
- 東日興産(TN)(4)
- 粧美堂(4)
- 酒井製作所(1)
- ブランドをもっと見る

ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥779税込¥8571袋(30本)当日出荷幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥979税込¥1,0771袋(30本)翌々日出荷しっかりとした結束に。 屋内外で使用できます。 耐候性。 30本入り。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら