カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • スリーピース(215)
  • レイ・アウト(106)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • 大阪魂(23)
  • TRUSCO(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
  • SAMSONG(14)
  • 常三郎(12)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
  • MARKLESS STYLE(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • GB[制御機器](10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • KTC(8)
  • CKD(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • エスコ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-3」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2&4中継コネクター 1-1 オーム電機

    2&4中継コネクター 1-1

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    テレホンコードどうしを中継するコネクターです2芯4芯共通に使えます
  • モジュラージャック 2&4 MJ-S オーム電機

    モジュラージャック 2&4 MJ-S

    オーム電機(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    欠品中
    局線をつなぎモジュラージャックにします
  • モジュラージャック 2&4 オーム電機

    モジュラージャック 2&4

    オーム電機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    壁に埋め込んで使用するモジュラージャックです電話線が4芯式、2芯式を問わず使用できます
  • 2&4延長コード MP-MJ オーム電機

    2&4延長コード MP-MJ

    オーム電機(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
    ホワイト
  • LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
    コード長さ(m)2最大消費電力(W)合計:1500プラグ形状L型プラグ
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機

    集中スイッチ付き 節電タップ 3個口

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
  • 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機

    集中スイッチ付き 節電タップ 3個口

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
  • 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機

    集中スイッチ付き 節電タップ 3個口

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
  • 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機

    集中スイッチ付き 節電タップ 3個口

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
  • 発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機

    発煙ガードスイッチ付きタップ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機

    電源分配コード 4個口 集中スイッチ付

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格15A-125V 合計1500W以下コンセント個数4コンセント形状2P機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆コード長さ(cm)10+10プラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり