カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • USBケーブル(2)
    • Type-C変換アダプタ(1)
    • Type-Cケーブル(1)
    • マイクロUSBケーブル(1)
  • 照明(5)
  • 家電(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
  • USB3.0(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
転送速度
  • 5Gbps(1)
  • 480Mbps(1)
5Gbps・480Mbps
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
ブランド
  • オーム電機
  • エレコム(42)
  • サンワサプライ(40)
  • StarTech.com(178)
  • タイムリー(5)
  • bitstrong(8)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • NEC(78)
  • Canon(50)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
  • omron(オムロン)(34)
  • SKC(環境測定)(29)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(28)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(28)
  • Dynabook(28)
  • EPSON(25)
  • JAPANNEXT(24)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb b c」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB-C充電式スマホへ給電もできます保護等級 IPX5(防噴流形)ズーム機能搭載明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)明るさ(約)480ルーメン ※Highモード連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LED
3in1 USBケーブル オーム電機3in1 USBケーブルオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4オーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載明るさ調整(High/Low/点滅)機能付きUSB-C充電式明るさ420ルーメン(Highモード)連続点灯 約11時間(Lowモード)保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ライトレンズで明るさ拡大USB充電式(Type-C)ワイド点灯、スポット点灯スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ540ルーメンバッテリー消耗通知連続点灯 約3~8時間IPX4の防水仕様照射距離は100m
付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)取扱説明書(1.3MB)
USB変換アダプター Type-C オーム電機USB変換アダプター Type-Cオーム電機
639税込703
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状USBmicroB-USBType-C対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2mオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなしDACチップで劣化が少ない高音質再生耐久性に優れ、からみにくいTPEコードスマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応10mmドライバー搭載で高音質耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)ハンズフリー通話対応イヤーチップは3サイズ本体カラーはブラック
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10取扱説明書(0.23MB)
ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 オーム電機ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整オーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ズーム機能搭載USB充電式明るさ調整(High/Low)、点滅機能付きIPX3の防雨形連続点灯 約3時間(Lowモード)
付属品充電用USBケーブル(約20cm)外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約69連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50定格入力DC5V 0.5A(最大)
モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書種類PSマーク:PSE本体質量(g)約230対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6300mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000
モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応オーム電機
8,798税込9,678
1個
当日出荷
20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応自動判別で端末にあわせて高速同時充電パススルー機能搭載液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる3台同時充電可能ノートPC対応PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A取扱説明書(1.89MB)
USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機USB Type-Cケーブル C-MicroBオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力オーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65 オーム電機防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65オーム電機
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
明るさ2000ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します検知範囲は最大約140°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP65の耐じん防噴流形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りリチウム充電池式で繰り返し使えます別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)(約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本全光束(Lm)2000センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による光源昼光色LED使用周囲温度(℃)-20~+45充電器形名USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)稼働時間(フル充電での連続稼動)約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒取扱説明書(5.57MB)
USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2mオーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなしDACチップで劣化が少ない高音質再生耐久性に優れ、からみにくいTPEコードスマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応10mmドライバー搭載で高音質耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)ハンズフリー通話対応イヤーチップは3サイズ本体カラーはシルバー コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります・ 通話…電話に出る/切る、音量調節・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10取扱説明書(0.23MB)
MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
MagSafe対応 LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能搭載 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書本体質量(g)約250対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/6300mAh定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A充電端子Type-C×1、micro-B×1給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書種類PSマーク:PSE本体質量(g)約107対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3200mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×14(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約3時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500
スレンダーUSBケーブル オーム電機スレンダーUSBケーブルオーム電機
699税込769
1個
3日以内出荷
USBインターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。
ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ伝送速度(Mbps)480特性データ伝送ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.0ケーブル オーム電機USB3.0ケーブルオーム電機
919税込1,011
1個
3日以内出荷
USB3.0インターフェイスに準拠したパソコンや周辺機器等に接続するケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス