カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(57)
  • エレコム(34)
  • サンワダイレクト(26)
  • ELPA(12)
  • シャープ(10)
  • LG(8)
  • StarTech.com(7)
  • Gechic(ゲシック)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エアリア(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • GENTOS(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • AB Circle(4)
  • 東光特殊電線(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • マクセル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb typec 2m」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機

    Type-Cケーブル USB-A to USB-C

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品。本体カラーはブラック
    コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
  • USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機

    USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性
    出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラック
    コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
  • USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m オーム電機

    USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m

    オーム電機
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計6.2A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
    質量(g)約230出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)コード長さ(m)約1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
  • AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
    ホワイト質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-C 5V
  • AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 2.4Aの高出力で急速充電
    ホワイト質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約40ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-A 5VケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
  • 断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機

    断線に強いTypeCケーブル PD対応

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。PD対応、最大20V/5A100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。USB-IF正規認証品
    コネクタ形状USBType-C/USBType-C最大電流(A)3対応機種USBPowerDelivery対応のUSBType-Cコネクタ搭載機器用※非対応機種の場合、最大5V/3A以内で充電が可能
  • AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型 オーム電機

    AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 3Aの高出力で超急速充電
    ホワイト質量(g)約85ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電流(A)3対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30定格出力電圧USB TYPE-C 5V
  • 断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m オーム電機

    断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ。最大5V/3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB-IF正規認証品
    ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USBType-C(L型)/USBType-A最大電流(A)3対応機種USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
  • AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m オーム電機

    AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電
    ホワイト質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電流(A)3対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30定格出力電圧USB TYPE-A 5VケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機

    Type-Cケーブル USB-A to USB-C

    オーム電機(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
    コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機

    Type-C HDMI変換ケーブル

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能あり対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線。
    ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • 高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル オーム電機

    高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切れにくいTypeC-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod
    対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
  • 2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz