カテゴリ
- パソコン/周辺機器(31)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- エレコム(143)
- StarTech.com(129)
- メディアカバーマーケット(93)
- サンエス(60)
- ASUS(エイスース)(37)
- サンワサプライ(34)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
- BUFFALO(バッファロー)(27)
- JAPANNEXT(23)
- OWLTECH(オウルテック)(22)
- サンワダイレクト(22)
- Jabra(17)
- RS PRO(15)
- カシムラ(14)
- シャープ(13)
- ATEN(13)
- Anker(アンカー)(12)
- 日動工業(11)
- ブランドをもっと見る
「usb-a usb-c 3m」の検索結果

Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機(3件のレビュー)¥1,079税込¥1,1871個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久
オーム電機¥489税込¥5381個当日出荷3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷から翌々日出荷3Aの高出力で超急速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応コネクタ形状USB(Type-A)‐USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久
オーム電機(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機¥1,079税込¥1,1871個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品。本体カラーはブラックコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
なめらかケーブル USB-A to C シリコン
オーム電機¥979税込¥1,0771本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。3Aの大電流による充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途USB Type-C端子搭載機器の充電およびデータ転送に使用します。色ホワイト規格USB2.0コネクタ形状USB-A to USB Type-C最大出力3A転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性。USB Type-C to USB Type-C(PD対応)色ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3Aケーブル長(m)2対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 2m
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応
オーム電機¥579税込¥6371本当日出荷USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、。スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。色ホワイト出力(W)15電流(A)3規格USB2.0電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C転送速度(Mbps)480
なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W
オーム電機¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/3A/60Wの高出力に対応し、高速充電が可能です。Appleの正規認証(Made for iPhone/iPad/iPod)を取得しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途Lightning端子搭載のiPhoneやiPadの充電およびデータ転送に使用します。色ホワイト最大出力(W)PD/60コネクタ形状USB Type-C to Lightning最大電流(A)3対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン各種認証MFi認証
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB Type-Cケーブル C-MicroB
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
USB Type-Cケーブル 3.1
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Gbps)最大5(理論値)
USB Type-Cケーブル
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷PD(Power Delivery)240W対応で超高速充電。 最大480Mbpsの高速データ転送。 Certified Hi-Speed USB(USB2.0)正規認定品。 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電色ホワイト質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電流(A)3対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30定格出力電圧USB TYPE-A 5VケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
Type-C+micro USBケーブル
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷このケーブル1本でmicro USBとUSB Type-Cが使えるUSB Type-C/micro USBを搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3Aの大電流で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格のUSB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちら でも挿せます対応機種スマートフォン・タブレットなどの USB Type-C/micro USB コネクタ搭載機器
発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5m
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き色ホワイト出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
Type-C HDMI変換ケーブル
オーム電機(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能あり対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
高耐久Type-Cケーブル
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性に(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。ケーブル長(m)2対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
360°首振サーキュレーター
オーム電機¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2色グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
360°首振サーキュレーター
オーム電機¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5色グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時