カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • 有線LANアダプタ(1)
    • USBハブ(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • エレコム(36)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • StarTech.com(96)
  • ロジック(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • サンワサプライ(55)
  • タイムリー(2)
  • MCO(5)
  • Hanx(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(55)
  • brother(ブラザー)(54)
  • ATEN(40)
  • REGZA(39)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(35)
  • ASUS(エイスース)(35)
  • T&D(ティアンドデイ)(28)
  • SONY(ソニー)(27)
  • シャープ(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-lan」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載 オーム電機

    Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載

    オーム電機
    1,979税込2,177
    1個
    当日出荷
    USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できます。GigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載。高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN。最大転送速度5Gbps(規格値)。スタイリッシュなスリムボディ。邪魔にならない10cmケーブル
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)ポートデバイス側:LANRJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
  • GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ オーム電機

    GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ。 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送。 GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に。 USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる。 スタイリッシュなスリムボディ。 邪魔にならない10cmケーブル。 GigaLANポートがないPCでも使えます
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約145外形寸法(mm)(約)113×20×34対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)コネクタパソコン側:USB Type-A×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワー供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps
usb lan ハブ特集