カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(75)
- エレコム(50)
- サンワダイレクト(29)
- StarTech.com(20)
- エアージェイ(9)
- エアリア(8)
- 東光特殊電線(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- Lazos(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- PGA(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- Santek(4)
- 大橋産業(BAL)(3)
- シャープ(3)
- ロジテック(3)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
「usb3.0 typec」の検索結果
特価

マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載
オーム電機¥2,979税込¥3,2771個当日出荷これ1台でマルチな接続環境を構築。HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載。最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送。HDMI1.44K/30Hz出力に対応。Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張。USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる。高級感あるCoolなアルミボディ。便利な30cmケーブル付属品保証書付取扱説明書質量(g)約51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約300電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W)転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ
オーム電機¥989税込¥1,0881個当日出荷超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ)。 2台同時充電可能質量(g)約81定格出力32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 3Aの高出力で超急速充電ケーブル長(m)約1.5色ホワイトコネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-C 5V定格出力電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30質量(g)約85対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ。最大5V/3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB-IF正規認証品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USBType-C(L型)/USBType-A最大電流(A)3対応機種USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電ケーブル長(m)約1.5色ホワイトケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-A 5V定格出力電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
AC充電器 PD対応 TypeC
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)質量(g)約77定格出力USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
Type-C HDMI変換ケーブル
オーム電機(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用ケーブル長(m)2色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能あり対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
USBハブ4ポート USB3.2Gen1対応 USBTypeCコネクタ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-Cコネクタ接続 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1対応) 4ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×4
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390