カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • USBハブ(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(12)
  • エレコム(7)
  • StarTech.com(5)
  • エスエスエーサービス(5)
  • unitech(4)
  • ルートアール(4)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • タイムリー(3)
  • マキタ(2)
  • カシムラ(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • SK11(2)
  • 変換名人(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • ELPA(1)
  • 三菱電機(1)
  • Canon(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usba」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ オーム電機GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブオーム電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる スタイリッシュなスリムボディ 邪魔にならない10cmケーブル GigaLANポートがないPCでも使えます
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約145外形寸法(mm)(約)113×20×34対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)コネクタパソコン側:USB Type-A×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワー供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps
usb 暖房特集