カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ハタヤリミテッド(128)
  • 明工社(117)
  • 日動工業(114)
  • アメリカン電機(97)
  • エスコ(78)
  • TRUSCO(21)
  • ELPA(19)
  • 倉茂電工(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 富士電線工業(13)
  • イチネンTASCO(12)
  • カワイ電線(12)
  • 川崎電線(11)
  • 正和電工(9)
  • JAPPY(8)
  • サンピース(8)
  • 三ツ星(6)
  • 伸興電線(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2mm2」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • ビニールキャブ オーム電機

    ビニールキャブ

    オーム電機
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VCTFシース色使用電圧(V)300種類産業機械用ケーブル
  • プラグ付き工具用コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き工具用コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
  • 防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムプラグ引掛接地3P

    オーム電機(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 防水ゴムボディ オーム電機

    防水ゴムボディ

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用 オーム電機

    延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    作業用延長コードです。電動工具に最適です。
    仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)5
  • 延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用 オーム電機

    延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    作業用延長コードです。電動工具に最適です。
    仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)10
  • IH器具用接地コンセント オーム電機

    IH器具用接地コンセント

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2
  • 2P防水ボディ オーム電機

    2P防水ボディ

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • ゴムボディ オーム電機

    ゴムボディ

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • ゴムプラグ オーム電機

    ゴムプラグ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • 強電用ゴムボディ オーム電機

    強電用ゴムボディ

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ