カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ELPA(56)
- アメリカン電機(41)
- フジ矢(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- スリーピークス(16)
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- 室本鉄工(11)
- VICTOR(花園工具)(10)
- カワイ電線(10)
- ホーザン(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- 弥栄電線(9)
- 明工社(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- 富士電線工業(7)
- TTC(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る
「vvf 2mm」の検索結果
特価

コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
磁器レセプタクルE26
オーム電機(17件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
66ソケット・べーク
オーム電機(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブルソケットサイズ(mm)Φ36×約42
角型引掛ランプソケット カバーセット
オーム電機(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
引掛シーリングボディー&キャップセット
オーム電機(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
IH器具用接地コンセント
オーム電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2
プルスイッチつきE26レセプタクル
オーム電機(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1