絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
長さ(m)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
ブランド
- オーム電機
- 富士電線工業(4)
- 正和電工(1)
- カワイ電線(5)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 弥栄電線(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- JAPPY(5)
- 協和電線工業(3)
- ELPA(55)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- TRUSCO(18)
- アメリカン電機(41)
- エスコ(5)
- スリーピークス(5)
- ネグロス電工(17)
- マサル工業(14)
- ブランドをもっと見る
「vvf1.6」の検索結果



モール用パーツ 曲がり 2個入
オーム電機¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷から翌々日出荷平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS


モール用入りズミ 2個入
オーム電機¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷から翌々日出荷内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS


モール用出ズミ 2個入
オーム電機¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷から3日以内出荷外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS
磁器レセプタクルE26
オーム電機(17件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46


テープ付ABSモール
オーム電機¥399~税込¥439~1本3日以内出荷電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます材質ABS
磁器レセプタクルE17
オーム電機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
角型引掛ランプソケット カバーセット
オーム電機(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
プルスイッチつきE26レセプタクル
オーム電機(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1
エレガントプレートセット 3口
オーム電機¥779税込¥8571個翌々日出荷表面にネジが見えない、スッキリとしたデザインです。 トリプルコンセント付き。 埋込配線用定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
埋込コンセント 3口
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷プレートのコンセントを3口にできます。 埋込配線用定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0