カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- KOOL BEAM(2)
- ELPA(1)
- セーブインダストリー(1)
- 東芝(1)
- 日動工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- GENTOS(1)
- グリーンクロス(1)
- CREE(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- トライメイト(1)
- ファミリー・ライフ(1)
「xhp160」の検索結果
特価

ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個欠品中USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ