カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- タツタ電線
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(13)
- BELDEN(6)
- 長岡特殊電線(5)
- 富士電線工業(3)
- オーナンバ(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- 三沢電線(3)
- 大電(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 伸興電線(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- 阪神電線(1)
- エレキット(1)
- 大栄電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「0.3sq 3c」の検索結果

TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥5,398~税込¥5,938~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
タツタ電線¥16,980税込¥18,6781本(100m)5日以内出荷可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応