カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タツタ電線
- モノタロウ(2)
- KHD(5)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- オーナンバ(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 田中電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0.5sq kv」の検索結果

TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥5,598~税込¥6,158~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応