カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • タツタ電線
  • 大栄電線工業(212)
  • コクヨ(47)
  • DAIKO(大光電機)(44)
  • BELDEN(15)
  • アイシア(13)
  • 大電(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • ミリオン(共和)(6)
  • 阪神電線(6)
  • 倉茂電工(5)
  • honeywell(5)
  • OKW(5)
  • 富士電機(4)
  • イーストアイ(4)
  • Asmix(アスカ)(3)
  • ケナメタル(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • KHD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWM」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    3,998税込4,398
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線

    CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル

    タツタ電線
    4,998税込5,498
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブルカテゴリ