カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • タツタ電線
  • (42)
  • MICROCHIP(13)
  • OSRAM Opto Semiconductors(13)
  • HAKKO(白光)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 大電(4)
  • CREE(4)
  • BROADCOM(3)
  • GB[制御機器](3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • RENESAS(2)
  • BIVAR(2)
  • Winslow(2)
  • LEPLUS NEXT(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • サンハヤト(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLCC」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    3,998税込4,398
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ