カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タツタ電線
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 沖電線(3)
- 倉茂電工(2)
- 阪神電線(2)
- BELDEN(2)
- 富士電線工業(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 立井電線(1)
- 坂東電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bio-cl3」の検索結果

U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥3,998~税込¥4,398~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80