カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タツタ電線
- CKD(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- アカギ(1)
- コガネイ(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- マイト工業株式会社(2)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 住電機器システム(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(3)
- 未来工業(8)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 菊水電子工業(1)
- 行田電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cv 5.5 3c」の検索結果

低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(5m)ほか3日以内出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5