カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 100(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 15.2(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
ブランド
- タツタ電線
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- SIRC(サーク)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv100sq」の検索結果
特価

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥99,980~税込¥109,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115