カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- タツタ電線
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 富士電線工業(5)
- 行田電線(3)
- カワイ電線(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 弥栄電線(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vvr 8sq」の検索結果
特価

低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5