カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- 日本エレパーツ(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1.5dqev」の検索結果

レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル
フジクラ¥34,980税込¥38,4781本(200m)5日以内出荷350℃1分間及び200℃30分間の過熱にも溶融変形せず、連続使用の場合にも90℃まで十分使用できます。ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配がありませんので細い同軸コードの接続が容易になります。用途ハンダ付け加工等の耐熱性を必要とする電子機器間および内部配線の接続仕様被覆標準圧:0.4mm構成外部導体:軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)QE :1.6