カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 三ツ星(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- TRUSCO(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- タツタ電線(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- 住友電気工業(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
「em-lfc wl1」の検索結果
特価

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75