カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
長さ(m)
  • 10(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
ブランド
  • フジクラ
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • KHD(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • エスコ(3)
  • 品川電線(2)
  • ニチフ(1)
  • 清和工業(1)
  • 三桂製作所(19)
  • VISHAY(40)
  • アズワン(9)
  • ホンダ(7)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • マリンテック(5)
  • アウス(3)
  • オーハウス(3)
  • タツタ電線(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 22」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25種別より線試験電圧1500V耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
iv 線特集