カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 富士電線工業(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • 正和電工(1)
  • カワイ電線(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lfv-r」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ機器配線用電線(エコタイプ)フジクラ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ