カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三ツ星(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • タツタ電線(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
  • 住友電気工業(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlfc 3.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

    高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

    フジクラ(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
関連キーワード
mlfc特集