カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(4)
- 三ツ星(3)
- 富士電線工業(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- エスコ(1)
- KHD(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
「ul1015 8sq」の検索結果
特価

機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75