カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
長さ(m)
  • 10(1)
ブランド
  • フジクラ
  • モノタロウ(3)
  • 三沢電線(2)
  • ミリオン(共和)(1)
  • 三ツ星(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 阪神電線(2)
  • ALPHA(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • Alpha Wire(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • サンコー電商(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • 日本モレックス(molex)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061 awg24」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75