カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
シース色
カラー(1)
長さ(m)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- フジクラ
- モノタロウ(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(5)
- 阪神電線(1)
- 三ツ星(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- 篠原電機(2)
「ul3385」の検索結果
特価

機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75