カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ
- モノタロウ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(3)
- KHD(3)
- オーナンバ(3)
- マキタ(2)
- 三ツ星(2)
- エスコ(1)
- 正和電工(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 田中電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- 三沢電線(1)
「vsf0.3sq」の検索結果
特価

機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25種別より線試験電圧1500V耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75