カテゴリ
- 学童・教育用品(24)
絞り込み
ブランド
- Kitronik
- MICROCHIP(836)
- StarTech.com(184)
- STMicro(118)
- SPARKFUN(60)
- スイッチエデュケーション(35)
- ロゴヴィスタ(25)
- bitstrong(ビットストロング)(24)
- ビット・トレード・ワン(20)
- 佐藤計量器製作所(15)
- ASUS(エイスース)(13)
- ケニス(12)
- micro:bit(12)
- ハネウェル(10)
- ナリカ(10)
- 東進電機工業(10)
- Seeed Studio(8)
- エレコム(7)
- サンワサプライ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「micro bit」の検索結果

Kitronik micro:bit用 サーボコントロールボード
Kitronik¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:サーボ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2097-47
micro:bit用 ACCESS:bit
Kitronik¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-40
micro:bit用電池ボックス
Kitronik¥309税込¥3401個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-23
micro:bit用 :KLEF Piano
Kitronik¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-35
micro:bit用オーディオケーブル
Kitronik¥729税込¥8021個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-32
micro:bit用 Servo:Lite
Kitronik¥3,098税込¥3,4081個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-01
micro:bit用 Klip Motor Driver
Kitronik¥4,698税込¥5,1681個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-03
Kitronik Kitronik LAMP:bit - ストリートライト(BBC Micro-bit用) LED 5643
Kitronik¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷フォトトランジスタが搭載、周辺光レベルの変化に反応し、白色LEDを自律的にオン/オフすることが可能。時間指定スイッチング向けに、プロジェクトにはさまざまな種類の自律用のKitronik RTCボードを含めることが可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:LED
micro:bit用 シンプルロボットキット
Kitronik¥9,198税込¥10,1181個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-43
micro:bit用 ZIP halo HD
Kitronik¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-46
Kitronik Kitronik STOP:bit - 信号機(BBC Micro-bit用) LED 5642
Kitronik¥829税込¥9121個7日以内出荷マイクロビット向けのボルトオン/クリップオン式ボードで、信号を再現する。基板は、歩行者交差制御ボックスと同じ物理的機能を備えた設計になっており、マイクロビットが追加されてる。直径10mmのLEDを3 個備えている。これらのLEDはそれぞれマイクロビットIOピンから駆動される。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:LED
micro:bit用 スマートグリーンハウスキット
Kitronik¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-51
micro:bit用 空気質環境センサボード
Kitronik¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-48
STOP:bit - micro:bit用信号機風拡張基板
Kitronik¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-02
Kitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107
Kitronik¥579税込¥6371個7日以内出荷マイクロビット用Kitronik温室キットと併用するように特別に適合。マイクロビット用ミニプロング土壌湿度センサは、マイクロビットに接続できるセンサボードで、土壌に含まれている湿度を監視します。2つの導電性テインは、土壌に挿入される。地面の水あるいは湿度がビットで読取るアナログ電圧を生成。ミニプロングは、マイクロビットの3V電源から給電される。マイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用して回路に給電。このボードは、ミニプロングとマイクロビットを接続するわに口クリップと併用するように設計されている。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103
Kitronik¥959税込¥1,0551個7日以内出荷マイクロビットケースの側面に取付けられた2つのキーホールスロットスタイルの壁面取付けポイントを備えている。ケースを固定する材質、表面に適したサイズのねじを選択、より堅牢、永久的に取付け可能。クリアなケースにより、マイクロビットがケース内に見えるようになり、オンボードLEDマトリックスをはっきりと見ることができる。このケースはマイクロビットピン、USBポート、リセットボタンに完全にアクセス可能。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
ZIP Halo - micro:bit用円型フルカラーLED
Kitronik¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-33
Kitronik エッジコネクタブレークアウトボード(BBC Micro:bit用) - 組立済み プロトタイピング 5601B
Kitronik¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷追加の回路とハードウェアをマイクロビットのエッジピンに簡単に接続できるように設計されている。マイクロビットプロセッサピン全てにアクセスして、多数の追加機能を追加することが可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 未実装版
Kitronik¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-29
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik:BBC Micro:bit用VIEW Graphics128 OLEDディスプレイ128 x 64, 56115
Kitronik¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷マイクロビットにモノクロ128x64ディスプレイを追加可能。オンボードエッジコネクタで追加の固定具なしでマイクロビットをボードに差し込むことが可能。このボードは、マイクロビットスタイルのI/Oコネクタも備えている。マイクロビットの全てのピンはトラッキングされ、エッジパッドにマイクロビットを完全に活用、ディスプレイを追加。工具、固定具、はんだ付けは不要。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik マイクロビット用クラフト&コード x11, 56120
Kitronik¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×2適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, マイクロビット用Kitronikクラフト&コード, 56132
Kitronik¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×1適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
micro:bit用小型16サーボドライバボード
Kitronik1個欠品中仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2042-28
:GAMEZIP64 micro:bit用ゲームパッド拡張基板
Kitronik1個欠品中仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-34