カテゴリ

  • 学童・教育用品(25)
絞り込み
ブランド
  • Kitronik
  • MICROCHIP(833)
  • StarTech.com(184)
  • STMicro(117)
  • SPARKFUN(60)
  • スイッチエデュケーション(35)
  • ロゴヴィスタ(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(24)
  • ビット・トレード・ワン(20)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • ケニス(12)
  • micro:bit(12)
  • ハネウェル(10)
  • ナリカ(10)
  • 東進電機工業(10)
  • エレコム(8)
  • Seeed Studio(8)
  • サンワサプライ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro bit」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kitronik micro:bit用 サーボコントロールボード Kitronik

    Kitronik micro:bit用 サーボコントロールボード

    Kitronik
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:サーボ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2097-47
  • micro:bit用 ACCESS:bit Kitronik

    micro:bit用 ACCESS:bit

    Kitronik
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-40
  • micro:bit用電池ボックス Kitronik

    micro:bit用電池ボックス

    Kitronik
    309税込340
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-23
  • micro:bit用 :KLEF Piano Kitronik

    micro:bit用 :KLEF Piano

    Kitronik
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-35
  • micro:bit用 Servo:Lite Kitronik

    micro:bit用 Servo:Lite

    Kitronik
    3,098税込3,408
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-01
  • micro:bit用オーディオケーブル Kitronik

    micro:bit用オーディオケーブル

    Kitronik
    729税込802
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-32
  • micro:bit用 Klip Motor Driver Kitronik

    micro:bit用 Klip Motor Driver

    Kitronik
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-03
  • Kitronik  Kitronik LAMP:bit - ストリートライト(BBC Micro-bit用) LED 5643 Kitronik

    Kitronik Kitronik LAMP:bit - ストリートライト(BBC Micro-bit用) LED 5643

    Kitronik
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    フォトトランジスタが搭載、周辺光レベルの変化に反応し、白色LEDを自律的にオン/オフすることが可能。時間指定スイッチング向けに、プロジェクトにはさまざまな種類の自律用のKitronik RTCボードを含めることが可能。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:LED
  • micro:bit用 シンプルロボットキット Kitronik

    micro:bit用 シンプルロボットキット

    Kitronik
    9,198税込10,118
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-43
  • micro:bit用 ZIP halo HD Kitronik

    micro:bit用 ZIP halo HD

    Kitronik
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-46
  • Kitronik  Kitronik STOP:bit - 信号機(BBC Micro-bit用) LED 5642 Kitronik

    Kitronik Kitronik STOP:bit - 信号機(BBC Micro-bit用) LED 5642

    Kitronik
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット向けのボルトオン/クリップオン式ボードで、信号を再現する。基板は、歩行者交差制御ボックスと同じ物理的機能を備えた設計になっており、マイクロビットが追加されてる。直径10mmのLEDを3 個備えている。これらのLEDはそれぞれマイクロビットIOピンから駆動される。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:LED
  • micro:bit用 スマートグリーンハウスキット Kitronik

    micro:bit用 スマートグリーンハウスキット

    Kitronik
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-51
  • micro:bit用 空気質環境センサボード Kitronik

    micro:bit用 空気質環境センサボード

    Kitronik
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-48
  • STOP:bit - micro:bit用信号機風拡張基板 Kitronik

    STOP:bit - micro:bit用信号機風拡張基板

    Kitronik
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-02
  • Kitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107 Kitronik

    Kitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107

    Kitronik
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用Kitronik温室キットと併用するように特別に適合。マイクロビット用ミニプロング土壌湿度センサは、マイクロビットに接続できるセンサボードで、土壌に含まれている湿度を監視します。2つの導電性テインは、土壌に挿入される。地面の水あるいは湿度がビットで読取るアナログ電圧を生成。ミニプロングは、マイクロビットの3V電源から給電される。マイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用して回路に給電。このボードは、ミニプロングとマイクロビットを接続するわに口クリップと併用するように設計されている。
    タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kitronik  BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103 Kitronik

    Kitronik BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103

    Kitronik
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビットケースの側面に取付けられた2つのキーホールスロットスタイルの壁面取付けポイントを備えている。ケースを固定する材質、表面に適したサイズのねじを選択、より堅牢、永久的に取付け可能。クリアなケースにより、マイクロビットがケース内に見えるようになり、オンボードLEDマトリックスをはっきりと見ることができる。このケースはマイクロビットピン、USBポート、リセットボタンに完全にアクセス可能。
    タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZIP Halo - micro:bit用円型フルカラーLED Kitronik

    ZIP Halo - micro:bit用円型フルカラーLED

    Kitronik
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-33
  • Kitronik  エッジコネクタブレークアウトボード(BBC Micro:bit用) - 組立済み プロトタイピング 5601B Kitronik

    Kitronik エッジコネクタブレークアウトボード(BBC Micro:bit用) - 組立済み プロトタイピング 5601B

    Kitronik
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    追加の回路とハードウェアをマイクロビットのエッジピンに簡単に接続できるように設計されている。マイクロビットプロセッサピン全てにアクセスして、多数の追加機能を追加することが可能。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
  • micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 未実装版 Kitronik

    micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 未実装版

    Kitronik
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-29
  • Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik:BBC Micro:bit用VIEW Graphics128 OLEDディスプレイ128 x 64, 56115 Kitronik

    Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik:BBC Micro:bit用VIEW Graphics128 OLEDディスプレイ128 x 64, 56115

    Kitronik
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビットにモノクロ128x64ディスプレイを追加可能。オンボードエッジコネクタで追加の固定具なしでマイクロビットをボードに差し込むことが可能。このボードは、マイクロビットスタイルのI/Oコネクタも備えている。マイクロビットの全てのピンはトラッキングされ、エッジパッドにマイクロビットを完全に活用、ディスプレイを追加。工具、固定具、はんだ付けは不要。
    タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik マイクロビット用クラフト&コード x11, 56120 Kitronik

    Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik マイクロビット用クラフト&コード x11, 56120

    Kitronik
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。
    仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×2適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kitronik BBCマイクロ: ビット, マイクロビット用Kitronikクラフト&コード, 56132 Kitronik

    Kitronik BBCマイクロ: ビット, マイクロビット用Kitronikクラフト&コード, 56132

    Kitronik
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。
    仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×1適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • micro:bit用小型16サーボドライバボード Kitronik

    micro:bit用小型16サーボドライバボード

    Kitronik
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2042-28
  • micro:bit用 ミニ土壌水分センサー Kitronik

    micro:bit用 ミニ土壌水分センサー

    Kitronik
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-30
  • :GAMEZIP64 micro:bit用ゲームパッド拡張基板 Kitronik

    :GAMEZIP64 micro:bit用ゲームパッド拡張基板

    Kitronik
    1個
    欠品中
    仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-34