カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- Kitronik
- SPARKFUN(7)
- ケニス(5)
- Seeed Studio(5)
- micro:bit(5)
- 共立電子産業(3)
- ナリカ(3)
- KittenBot(3)
- 共立プロダクツ(2)
- DFRobot(2)
- Elecfreaks(2)
- オーム電機(1)
- サンハヤト(1)
- クルーズ(1)
- エレキット(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- アイメックス(1)
- レゴエデュケーション(1)
- 日経BP社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「micro:bit v2」の検索結果
特価

Kitronik BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103
Kitronik¥959税込¥1,0551個7日以内出荷マイクロビットケースの側面に取付けられた2つのキーホールスロットスタイルの壁面取付けポイントを備えている。ケースを固定する材質、表面に適したサイズのねじを選択、より堅牢、永久的に取付け可能。クリアなケースにより、マイクロビットがケース内に見えるようになり、オンボードLEDマトリックスをはっきりと見ることができる。このケースはマイクロビットピン、USBポート、リセットボタンに完全にアクセス可能。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107
Kitronik¥579税込¥6371個7日以内出荷マイクロビット用Kitronik温室キットと併用するように特別に適合。マイクロビット用ミニプロング土壌湿度センサは、マイクロビットに接続できるセンサボードで、土壌に含まれている湿度を監視します。2つの導電性テインは、土壌に挿入される。地面の水あるいは湿度がビットで読取るアナログ電圧を生成。ミニプロングは、マイクロビットの3V電源から給電される。マイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用して回路に給電。このボードは、ミニプロングとマイクロビットを接続するわに口クリップと併用するように設計されている。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応