カテゴリ

  • 学童・教育用品(25)
    • プログラミング/ロボティクス(25)
絞り込み
ブランド
  • Kitronik
  • ケニス(12)
  • 共立プロダクツ(2)
  • 共立電子産業(3)
  • micro:bit(12)
  • 翔泳社(1)
  • SPARKFUN(22)
  • Bridgetek(2)
  • DFRobot(7)
  • 日経BP社(1)
  • スイッチエデュケーション(35)
  • ナリカ(9)
  • Seeed Studio(7)
  • Elecfreaks(7)
  • Monk Makes(5)
  • KittenBot(4)
  • エレコム(2)
  • Adafruit(2)
  • アドウィン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro:bit」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107 KitronikKitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107Kitronik
579税込637
1個
6日以内出荷
マイクロビット用Kitronik温室キットと併用するように特別に適合。マイクロビット用ミニプロング土壌湿度センサは、マイクロビットに接続できるセンサボードで、土壌に含まれている湿度を監視します。2つの導電性テインは、土壌に挿入される。地面の水あるいは湿度がビットで読取るアナログ電圧を生成。ミニプロングは、マイクロビットの3V電源から給電される。マイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用して回路に給電。このボードは、ミニプロングとマイクロビットを接続するわに口クリップと併用するように設計されている。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik:BBC Micro:bit用VIEW Graphics128 OLEDディスプレイ128 x 64, 56115 KitronikKitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik:BBC Micro:bit用VIEW Graphics128 OLEDディスプレイ128 x 64, 56115Kitronik
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
マイクロビットにモノクロ128x64ディスプレイを追加可能。オンボードエッジコネクタで追加の固定具なしでマイクロビットをボードに差し込むことが可能。このボードは、マイクロビットスタイルのI/Oコネクタも備えている。マイクロビットの全てのピンはトラッキングされ、エッジパッドにマイクロビットを完全に活用、ディスプレイを追加。工具、固定具、はんだ付けは不要。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, マイクロビット用Kitronikクラフト&コード, 56132 KitronikKitronik BBCマイクロ: ビット, マイクロビット用Kitronikクラフト&コード, 56132Kitronik
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。
仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×1適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik マイクロビット用クラフト&コード x11, 56120 KitronikKitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik マイクロビット用クラフト&コード x11, 56120Kitronik
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。
仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×2適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  エッジコネクタブレークアウトボード(BBC Micro:bit用) - 組立済み プロトタイピング 5601B KitronikKitronik エッジコネクタブレークアウトボード(BBC Micro:bit用) - 組立済み プロトタイピング 5601BKitronik
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
追加の回路とハードウェアをマイクロビットのエッジピンに簡単に接続できるように設計されている。マイクロビットプロセッサピン全てにアクセスして、多数の追加機能を追加することが可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
Kitronik  BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103 KitronikKitronik BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103Kitronik
999税込1,099
1個
6日以内出荷
マイクロビットケースの側面に取付けられた2つのキーホールスロットスタイルの壁面取付けポイントを備えている。ケースを固定する材質、表面に適したサイズのねじを選択、より堅牢、永久的に取付け可能。クリアなケースにより、マイクロビットがケース内に見えるようになり、オンボードLEDマトリックスをはっきりと見ることができる。このケースはマイクロビットピン、USBポート、リセットボタンに完全にアクセス可能。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik ACCESS, ビット(BBC micro:bit用) 5646 KitronikKitronik Kitronik ACCESS, ビット(BBC micro:bit用) 5646Kitronik
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
1つのサーボ、バリア、必要な全ての固定具が付属。マイクロビットを本商品に取付けると、LEDマトリックスが完全に見えるため、警告信号、停止/移動記号、自律動作の光センサとして使用可能。内蔵の3xAAAバッテリ電源をオン/オフするスイッチとサウンド用ブザー付属。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik STOP:bit - 信号機(BBC Micro-bit用) LED 5642 KitronikKitronik Kitronik STOP:bit - 信号機(BBC Micro-bit用) LED 5642Kitronik
849税込934
1個
6日以内出荷
マイクロビット向けのボルトオン/クリップオン式ボードで、信号を再現する。基板は、歩行者交差制御ボックスと同じ物理的機能を備えた設計になっており、マイクロビットが追加されてる。直径10mmのLEDを3 個備えている。これらのLEDはそれぞれマイクロビットIOピンから駆動される。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:LED
Kitronik  Kitronik LAMP:bit - ストリートライト(BBC Micro-bit用) LED 5643 KitronikKitronik Kitronik LAMP:bit - ストリートライト(BBC Micro-bit用) LED 5643Kitronik
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
フォトトランジスタが搭載、周辺光レベルの変化に反応し、白色LEDを自律的にオン/オフすることが可能。時間指定スイッチング向けに、プロジェクトにはさまざまな種類の自律用のKitronik RTCボードを含めることが可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:LED
micro:bit用 :KLEF Piano Kitronikmicro:bit用 :KLEF PianoKitronik
5,398税込5,938
1個
欠品中
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-35
micro:bit用 ACCESS:bit Kitronikmicro:bit用 ACCESS:bitKitronik
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-40
micro:bit用 Klip Motor Driver Kitronikmicro:bit用 Klip Motor DriverKitronik
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-03
micro:bit用オーディオケーブル Kitronikmicro:bit用オーディオケーブルKitronik
709税込780
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-32
micro:bit用 Servo:Lite Kitronikmicro:bit用 Servo:LiteKitronik
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-01
micro:bit用 ZIP halo HD Kitronikmicro:bit用 ZIP halo HDKitronik
7,798税込8,578
1個
欠品中
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-46
Kitronik micro:bit用 サーボコントロールボード KitronikKitronik micro:bit用 サーボコントロールボードKitronik
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:サーボ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2097-47
micro:bit用 空気質環境センサボード Kitronikmicro:bit用 空気質環境センサボードKitronik
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-48
ZIP Halo - micro:bit用円型フルカラーLED KitronikZIP Halo - micro:bit用円型フルカラーLEDKitronik
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-33
:GAMEZIP64 micro:bit用ゲームパッド拡張基板 Kitronik:GAMEZIP64 micro:bit用ゲームパッド拡張基板Kitronik
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-34
micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 未実装版 Kitronikmicro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 未実装版Kitronik
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-29
micro:bit用 スマートグリーンハウスキット Kitronikmicro:bit用 スマートグリーンハウスキットKitronik
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-51
micro:bit用電池ボックス Kitronikmicro:bit用電池ボックスKitronik
299税込329
1個
15日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-23
micro:bit用小型16サーボドライバボード Kitronikmicro:bit用小型16サーボドライバボードKitronik
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2042-28
STOP:bit - micro:bit用信号機風拡張基板 KitronikSTOP:bit - micro:bit用信号機風拡張基板Kitronik
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2104-02
micro:bit用 シンプルロボットキット Kitronikmicro:bit用 シンプルロボットキットKitronik
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-43