カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(102)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 古河電工(古河電気工業)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(84)
- 以上(88)
- 以上(89)
- 以上(90)
価格
- 1,500円以下(24,228)
- 1,500-10,000円(66,681)
- 10,000-50,000円(69,047)
- 50,000-100,000円(29,017)
- 100,000円以上(36,622)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)
古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)¥479税込¥5271巻当日出荷電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
エフコテープ1号(絶縁性充填材)
古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
バルコテープ(保護・防水テープ)
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
防水キャップ
古河電工(古河電気工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
古河電工(古河電気工業)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から4日以内出荷業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。色ブラック
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
カセツレックス スリット入
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(4m)4日以内出荷から17日以内出荷スリット入りの為、取り扱いしやすい。仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
ジョイントユニットQ68
古河電工(古河電気工業)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様遮断器:配線用遮断器適合M4(1か所)材質ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)定格電圧(V)100/200定格電流(A)15リード線長さ(mm)EM IE/F線 Φ1.6フレーム(AF)30
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥6,598~税込¥7,258~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
プラフレキ タフスト
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から6日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単長さ(m)2.5
壁面止水パテエポキシパテ
古河電工(古河電気工業)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷基材・硬化剤の2液型の為、止水性良好用途地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取付ける際にご使用ください。付属品アルミパックセット内容基剤:0.25kg×2、硬化剤:0.25kg×2タイプ2液混合型
プラフレキ 異径アダプタ
古河電工(古河電気工業)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5個)当日出荷異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ドライキーパー(名刺サイズ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 名刺サイズ(50×100mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)13使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から8日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
...