カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- Aventics
- モノタロウ(5)
- SMC(9)
- SPARKFUN(7)
- TRUSCO(2)
- 日本精器(2)
- CKD(1)
- ホンダ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「air regulator」の検索結果
特価

エアレギュレータ NL4-RGSシリーズ G 1/2
Aventics¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷NL Series Regulator plus Gauge Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL4-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/2 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:5600L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6116アズワン品番68-4150-43
エアレギュレータ NL2-RGSシリーズ G 1/4
Aventics¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷NL Series Regulator plus Gauge Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL2-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:1500L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6104アズワン品番68-4150-42
モジュラF.R.L. NL2-FREシリーズ
Aventics¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷NL Series Filter Regulator plus Gauge Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ Drain sprung open with pressure off ATEX Certified II 2G2D X仕様●メーカーシリーズ:NL2-FRE●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:半自動●フィルターサイズ:5μm●ポート接続ネジサイズ:1/4 in●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用プロセス温度:-10℃●最低使用周囲温度:-10℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6062アズワン品番68-4150-41