カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 行田電線
- KHD(3)
- エスネット(3)
- ELPA(2)
- 富士電線工業(2)
- 弥栄電線(2)
- 川崎電線(2)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- パオック(1)
- カワイ電線(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct-fk」の検索結果

国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V
行田電線¥3,500税込¥3,8501箱(5本)5日以内出荷色黒規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)3材質(シース)ビニル材質(絶縁体)PVC識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)公称断面積(mm2)0.75絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4