カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 行田電線
- 長岡特殊電線(9)
- 倉茂電工(5)
- 川崎電線(4)
- エスネット(3)
- SK11(2)
- オーム電機(1)
- 富士電線工業(1)
- オーナンバ(1)
- 品川電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf2x1.25」の検索結果

国内用電源コードVCTFプラグ付3M黒12A125V
行田電線¥7,998税込¥8,7981箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.25線心数2全長(m)3導体外径(Φmm)1.5色灰規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1