カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(1)
導体外径(Φmm)
- 3(2)
- 3.4(1)
- 3.6(2)
- 4.4(1)
- 4.8(2)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
ケーブル形状
- 丸型(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(2)
シース色
灰(2)
灰
許容電流
- 28(2)
- 33(1)
- 36(2)
- 42(1)
- 50(2)
- 53(1)
- 66(2)
- 91(1)
28・33・36・42・50・53・66・91
規格/略称
- VVR(2)
VVR
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線
- モノタロウ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーム電機(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- azbil(旧:山武)(1)
「vvr」の検索結果
特価

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。