カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(3)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(1)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(3)
- 50(3)
導体外径(Φmm)
- 2.4(1)
- 3(3)
- 3.4(1)
- 3.6(3)
- 4.4(1)
- 4.8(3)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7.8(1)
シース色
灰(3)
許容電流
- 28(3)
- 33(1)
- 36(3)
- 42(1)
- 50(3)
- 53(1)
- 66(3)
- 91(1)
28・33・36・42・50・53・66・91
規格/略称
- VVR(3)
VVR
ケーブル形状
- 丸型(3)
丸型
絶縁体色
- 白(3)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(2)
- 弥栄電線(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- イワブチ(1)
- エスネット(1)
- テンパール工業(1)
- ホーザン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
「vvr8」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1巻(50m)4日以内出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60