モニターアーム卓上タイプハヤミ工産4日以内出荷
フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。
付属品モニター取付ネジM4×14、M6×20mm各4本質量(kg)約5タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、ネジ固定式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×140×588対応インチサイズ~50設置形態1台総耐荷重(kg)20アームの可動方向水平垂直角度調節前方20°、後方50°、左右各180°(任意調節可能)