カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(189)
- KEMET(40)
- イマオコーポレーション(30)
- 倉茂電工(19)
- TDT(田野井)(18)
- TDK(16)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- 富士電線工業(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(9)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- VISHAY(9)
- エスコ(8)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- トヨタ(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- brembo(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブランドをもっと見る
「1.25 10c」の検索結果

イージーカポリパイプW 10mm被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
コルゲートイージーカポリ
オンダ製作所¥8,498~税込¥9,348~1巻(30m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。使用流体冷温水・不凍液
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付
オンダ製作所¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
架橋ポリエチレン管 カポリパイプW
オンダ製作所¥12,980税込¥14,2781巻(100m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管。・JIS製品認証品。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
10mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
カポリパイプWエラストマー
オンダ製作所¥9,998税込¥10,9981巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
5mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
サヤカポリW
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管のサヤ管付き。・サヤ管、架橋ポリエチレン管、消音テープのセット済み品です。・ウォータハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。・固定・施工・運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び13A寸法t(mm)2.10 ±0.20寸法D(Φmm)17.0 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)12.8 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥14,980~税込¥16,478~1セット(5本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥25,980税込¥28,5781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品。・癖がない直管タイプなので、取り回しが楽です。・1セット10本入り材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び16A寸法t(mm)2.65 ±0.25寸法D(Φmm)21.5 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)16.2 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10