カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- SMC(22)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ネグロス電工(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(2)
- メディカルプロジェクト(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- SIGHTRON(1)
- MOXA(1)
- ダイヤトレンド(1)
「10pw30」の検索結果

イージーカポリパイプW 10mm被覆付
オンダ製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)