カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- イトーキ(11)
- 東洋リントフリー(5)
- コガネイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ラスタバナナ(3)
- ミヤコ自動車(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- brembo(2)
- エスコ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GMB(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- NTB(1)
- SUN(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
「5je1」の検索結果
特価

WHS1-JE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
JE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から5日以内出荷HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1