カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(10)
  • MAZDA(マツダ)(1,767)
  • SMC(989)
  • BIGM(丸山製作所)(716)
  • AMPHENOL(92)
  • スバル(91)
  • FYH(日本ピローブロック)(61)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • ニッサン(58)
  • エスコ(57)
  • ミツビシ(50)
  • 東洋バルヴ(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(41)
  • トヨタ(40)
  • BOURNS(38)
  • 旭精工(35)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
  • 富士電機(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-13-1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所WJ35型 銅管変換アダプターオンダ製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所WJ72型 既設管変換継手 青銅オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所WL42型 銅管変換エルボオンダ製作所
1,790税込1,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプターオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所WL2型 エルボテーパめねじオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
BE型 回転ヘッダー オンダ製作所BE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所WJ35型 銅管・Su管変換アダプターオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所WJ1型 テーパおねじオンダ製作所(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅オンダ製作所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
材質樹脂形状テストプラグ使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PE、PB接続ねじ種類G
WJ2型 テーパめねじ オンダ製作所WJ2型 テーパめねじオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅形状テーパメネジ種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所HJ2型 テーパめねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95
WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所WPL42型 銅管・Su管変換エルボオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58 オンダ製作所WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所WL5型 座付水栓エルボオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2 オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2オンダ製作所
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-BE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-JE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-JE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
JE型 回転ヘッダー オンダ製作所JE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所WJ8型 配管アダプター黄銅オンダ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
WL12型 エルボアダプター オンダ製作所WL12型 エルボアダプターオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所WL1型 エルボテーパおねじオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット オンダ製作所樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセットオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
RHH型20mmヘッダー保温材 オンダ製作所RHH型20mmヘッダー保温材オンダ製作所
379税込417
1個
5日以内出荷
・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、20mmです。
寸法L(mm)50分岐数13A×1口
IHH型10mmヘッダー保温材 オンダ製作所IHH型10mmヘッダー保温材オンダ製作所
269税込296
1個
5日以内出荷
・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、10mmです。
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2 オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2オンダ製作所
1,498税込1,648
1セット(4個)
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
BS3型 オンダ製作所BS3型オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):57●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):57●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:R1/2 x Rc1/2●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3664アズワン品番67-2204-47
WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付 オンダ製作所WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付オンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質継手:黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径Rp1/2×13A使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所銅管・Su管変換アダプターオンダ製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手接続部を銅管・Su管接続に変換できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ヘッダー保温材 オンダ製作所ヘッダー保温材オンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、15mmです。
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):58●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):58●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:Rc1/2 x Rc1/2●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0518アズワン品番67-2204-50
JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレート オンダ製作所JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレートオンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボオンダ製作所
1,998税込2,198
1セット(2個)
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
5E型 回転ヘッダー オンダ製作所5E型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ74型 既設三管種変換継手 オンダ製作所WJ74型 既設三管種変換継手オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所WJ1型 テーパおねじ 青銅オンダ製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL6型 逆座水栓エルボ オンダ製作所WL6型 逆座水栓エルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WB1型 テーパおねじ オンダ製作所WB1型 テーパおねじオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1使用流体冷温水・不凍液