カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(49)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • BIGM(丸山製作所)(323)
  • FYH(日本ピローブロック)(53)
  • Hirschmann Test & Measurement(38)
  • omron(オムロン)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • RS PRO(34)
  • イスカル(37)
  • イマオコーポレーション(25)
  • エスコ(99)
  • コガネイ(613)
  • サンドビック(37)
  • タイテックス(124)
  • ナベヤ(59)
  • ハーティング(59)
  • メディアカバーマーケット(83)
  • ワルター(37)
  • 三興マテリアルサプライ(29)
  • 旭精工(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16-2」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサートクリップ ワンプッシュタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ ワンプッシュタイプ

    オンダ製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。
    寸法(mm)挿入深度:25mm寸法H(mm)25
  • HJ24型 変換アダプター オンダ製作所

    HJ24型 変換アダプター

    オンダ製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
  • HL24型 変換アダプター オンダ製作所

    HL24型 変換アダプター

    オンダ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所

    HJ2型 テーパめねじ 青銅

    オンダ製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
  • ポリ管変換アダプター オンダ製作所

    ポリ管変換アダプター

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-392使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 変換アダプタ- テーパめねじ(管端コア内蔵) オンダ製作所

    変換アダプタ- テーパめねじ(管端コア内蔵)

    オンダ製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用)のワンタッチ継手接続部にさし込んで、接続口を管端コア内蔵ねじ(Rcねじ)接続に変換できます。・ライニング鋼管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の接続に便利。・埋設可能。
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109対応水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 / 水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 / 2タイプ兼用コア使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
  • 逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所

    逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ

    オンダ製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    ・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
  • HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所

    HPJ24型 変換アダプター

    オンダ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • 変換アダプター テーパおねじ(管端コア対応) オンダ製作所

    変換アダプター テーパおねじ(管端コア対応)

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパおねじに変換。・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター) オンダ製作所

    逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター)

    オンダ製作所
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)14.5最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
  • ダブルロックジョイントクイックファスナー式(黄銅製) オンダ製作所

    ダブルロックジョイントクイックファスナー式(黄銅製)

    オンダ製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651寸法W(mm)34使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)架橋ポリエチレン管16A
  • ダブルロックジョイントクイックファスナー式 エルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイントクイックファスナー式 エルボ

    オンダ製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径QF20規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所

    CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

    オンダ製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • ダブルロックバルブ オンダ製作所

    ダブルロックバルブ

    オンダ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・クイックファスナー仕様で架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)86.5呼び径QF20寸法H(mm)41.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-589使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1呼び径(樹脂管)架橋ポリエチレン管16A
  • CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • ダブルロックジョイントクイックファスナー式(青銅製) オンダ製作所

    ダブルロックジョイントクイックファスナー式(青銅製)

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所

    CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ

    オンダ製作所
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • CBWL7型 逆止弁ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL7型 逆止弁ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBW3型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ2型 テーパめねじ オンダ製作所

    WJ2型 テーパめねじ

    オンダ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所

    WJ35型 銅管変換アダプター

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ8型 配管アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ8型 配管アダプター黄銅

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
    材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
  • WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所

    WJ72型 既設管変換継手 青銅

    オンダ製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL12型 エルボアダプター オンダ製作所

    WL12型 エルボアダプター

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    WL1型 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
  • TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所

    TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
    使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ74型 既設三管種変換継手 オンダ製作所

    WJ74型 既設三管種変換継手

    オンダ製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
  • WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL6型 逆座水栓エルボ オンダ製作所

    WL6型 逆座水栓エルボ

    オンダ製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 逆座なので、壁空間が狭い箇所の施工に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rp最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所

    WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ

    オンダ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1
  • WB1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WB1型 テーパおねじ

    オンダ製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • NE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    NE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75