カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- 冨士電線(東京)(6)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- JAPPY(2)
- 華陽電線(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(80)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- スズキ(1)
- スバル(59)
- 三菱マテリアル(5)
- 三菱電機(1)
- 伸興電線(4)
- 富士電線工業(1)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- 潤工社(1)
- ブランドをもっと見る
「ae0.9」の検索結果

AE型 回転ヘッダー
オンダ製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHSU1-AE型 回転ヘッダーウレタン保温材付
オンダ製作所¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-AE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75