カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- エスコ(24)
- サンドビック(17)
- KTC(13)
- TDK(11)
- 京セラ(9)
- MSTコーポレーション(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- JIT(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- 日本エレパーツ(4)
- 呉竹(3)
- NOK(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ブランドをもっと見る
「ae7」の検索結果
特価

AE7型 ボールバルブ
オンダ製作所(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)52最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AE型 回転ヘッダー
オンダ製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-AE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHSU1-AE型 回転ヘッダーウレタン保温材付
オンダ製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
AE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN13A×OUT13A
オンダ製作所¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。・1分岐は360°回転します。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75