カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- SMC(25)
- コガネイ(16)
- 河村電器産業(15)
- KITO(キトー)(14)
- MAZDA(マツダ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 青木精密工業(3)
- トヨタ(3)
- MSTコーポレーション(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- 三木プーリ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- B-Witch(2)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
「b-102-8」の検索結果

ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)77呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)32呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)49.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)55.5呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ